※本体
タマハシ
タマハシの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タマハシの グラス・食器・カトラリー
タマハシの マグカップ・グラス・コップ
ハイテクタルマグ 450ml ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58125893
品番
HM-13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
遊び心のあるステンレス製樽型マグ。本体は2重構造で、冷たさや温かさが長続きします。錆につよい18-8ステンレス製なので、お手入れも簡単。
材質
内側:18-8ステンレス、外側:ステンレス鋼
寸法(mm)
Φ130×93×118
容量(mL)
450
質量(g)
190