SG-ESS ショートドリル

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.52 注文コード58126257 品番SGESS0.52
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はドリル径など635種類から選べます 他の種類を見る

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。

ドリル径(Φmm)0.52 溝長(mm)3 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 材質ハイス 表面処理SGコーティング シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05856697
2024-07-01
用途:
ステンレス加工
農・林・水産業

ショートドリルの特徴で合成が良く切削時のビビり音が少なく芯のブレも抑えられるので穴あけが楽です

対象商品:
05856593
2021-11-14
用途:
フライス加工

何の問題もなく使用しています。リピートで購入しています。

2020-10-03
用途:
yh75に1.5〜3mmの穴を開ける時

公開されている条件表と組み合わせてnachiのドリルを使ったけど、加工時の音や時間効率、加工後のバリの少なさに感動した。
ドリルはnachiで統一しようと思った。
http://nachi-tool.jp/pdf/drill/DLCDR_c.pdf

1人が参考にしています
対象商品:
05855123
2020-04-08
用途:
アルミ棒の精密加工

食いつき良くセンターポンチ無しで使える、作業効率UPされる。

3人が参考にしています
対象商品:
05855893
2017-08-10
用途:
センタリングと長穴のホルダー
アズマ金型 様

刃長の間に合うものではこのまま高精度な穴あけができるので大変助かっています。長穴の場合,刃長まで加工しそのあとロングドリルでの加工は曲がりがなくて助かっています。

対象商品:
05856593
2017-03-24
用途:
穴明け

安価で超硬ドリルが購入でき助かります。また、購入します

対象商品:
05855394
2016-07-31
用途:
CNC

丈夫で長持ちしてます。
今回は久しぶりの買い替えです。

対象商品:
05855893
2014-08-24
用途:
アロイC276の穴あけ加工
製造業

アロイC276の穴あけに使用。
周速は5m/分、送りは30mm/分前後。
ノンステップなら深さ2D迄使用可能でした。
クーラントはエマルジョンを使いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする