004450823 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126417 004450823 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126417 004450823 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126417 004450823 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126417

惣菜容器 バイオカップ MP 本体

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 直径(Φmm)71 高さ(mm)36 注文コード58126417 品番004450823
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は直径・高さ・メーカー商品コードなど7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。

対応MP71-TC 商品タイプ本体 高さ(mm)36 直径(Φmm)71 品番PBPM500 材質バイオPET 容量(mL)74 電子レンジ非対応 機能オーブン使用不可 耐油性あり 耐熱温度(℃)60 タイプMP71-60B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58126523
2025-11-27
用途:
商品販売の為の容器
農・林・水産業

しっかりした硬さもあり、商品の漏れもないので重ねて陳列するのに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする