004450832 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126496 004450832 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126496 004450832 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126496

惣菜容器 バイオカップ MP 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 直径(Φmm)127 高さ(mm)44 メーカー商品コード004450832 注文コード58126496 品番004450832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は直径・高さ・メーカー商品コードなど7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。

対応MP13-TC 商品タイプ本体 高さ(mm)44 直径(Φmm)127 品番PBPM539 材質バイオPET 電子レンジ非対応 機能オーブン使用不可 耐油性あり 耐熱温度(℃)60 タイプMP13-320B 透明 口径(Φmm)127 容量(満杯)(mL)約390 入数50 寸法(口径Φ×高さH)(mm)127×44 メーカー商品コード004450832 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190322 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58126523
2025-11-27
用途:
商品販売の為の容器
農・林・水産業

しっかりした硬さもあり、商品の漏れもないので重ねて陳列するのに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする