マイバスケット SL-20

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 58126566 品番 SL-20 エバーグリーン 把手 レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オシャレなカラーの買い物かごです。スーパーにあるものと同等サイズで、使い勝手が良いです。

用途お買い物、コインランドリー、洗濯かご、工事現場、書類整理、事務作業、農作業、テニス、野球、スポーツ、小売店での使用 材質ポリプロピレン 持ち手:レッド 容量(L)33 寸法(縦×横×高さ)(mm)360×510×240 色(本体)エバーグリーン
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
農業用機械の部品のピッキング
運輸・通信業

普通にスーパーにあるカゴと一緒です。
色に種類があるので、検品前と検品後で
色を分けて使っています。
今回はブルーを購入しましたが
色がかわいいので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする