デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用電池単3形乾電池×4 (オートパワーオフ約20分) 直流電圧(V)50.000/500.00/2400.0m/5.0000/50.000/500.00/1000.0、(入力インピーダンス:約100MΩ [50/500/2400mV]、10MΩ [5/50/500/1000V])、±0.02%rdg±2dgt(基本確度) 注文コード58127029 品番KEW1061(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は使用電池・直流電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高確度かつ高性能で信頼のある測定
現場の過酷な使用環境で高い安全性
データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)

抵抗(Ω)
500.00/5.0000/50.000/500.00k/5.0000/50.000M
、±0.1%rdg±2dgt(基本確度)
仕様
DCV+ACV:5.0000/50.000/500.00/1000.0V
、(入力インピーダンス:11MΩ<50pF[5V]、10MΩ<50pF[50/500/1000V])、DCA+ACA:500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A、±1.5%rdg±10dgt(基本確度)、キャパシタンス:5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF、±1%rdg±5dgt(基本確度)
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 汚染度2
,IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
測定項目
直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、
、周波数、温度、キャパシタンス、デューティーサイクル、デシベル演算、
、導通チェック、ダイオードテスト
付加機能
データホールド/オートホールド/レンジホールド、
最大値/最小値/平均値、抵抗/キャパシタンスゼロ、偏差/演算、
マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、バックライト(白色LED)
直流電圧(V)50.000/500.00/2400.0m/5.0000/50.000/500.00/1000.0、(入力インピーダンス:約100MΩ [50/500/2400mV]、10MΩ [5/50/500/1000V])、±0.02%rdg±2dgt(基本確度) 交流電圧(V)[RMS]500.00m/5.0000/50.000/500.00/1000.0、(入力インピーダンス:11MΩ<50pF [50/500mV/5V]、10MΩ<50pF [50/500/1000V])、±0.7%rdg±30dgt(基本確度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49 質量(g)約560(電池含む) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 幅(mm)90 奥行(mm)49 高さ(mm)192 付属品7220A(測定コード)、8926(ヒューズ[440mA/1000V])×1本体内蔵、8927(ヒューズ[10A/1000V])×1本体内蔵、単3形乾電池×4,取扱説明書 周波数(Hz)2.000〜9.999/9.00〜99.99/90.0〜999.9/0.900〜9.999/9.00〜99.99k±0.02%rdg±1dgt(基本確度) 温度範囲(℃)-200〜1372 ±1%rdg±1.5(Kタイプ温度プローブを使用して) 使用電池単3形乾電池×4 (オートパワーオフ約20分) 交流電流[RMS]500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A、±1%rdg±20dgt(基本確度) DUTY10〜90% ±1%rdg ダイオードテスト2.4000V ±1%rdg±2dgt 開放電圧:<5V(約0.5mA測定電流) 検波方式実効値 導通500.0Ω(100±50Ω以下でブザーON) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする