Bluetooth搭載クランプパワーメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58127047 品番 KEW2060BT
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測
Φ75mmの大口径クランプ
様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線)
30次までの高調波測定が可能
最大測定電流1000A
最大測定電圧1000V
Bluetooth通信機能搭載

測定項目
演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),
位相差,検相
交流電圧(V)1000 交流電流(A)40.00/400.0/1000 電源単3形アルカリ乾電池LR6 (1.5V) ×2 クランプ径(Φmm)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×283×50 質量(g)約590(電池含む) 幅(mm)143 奥行(mm)49 高さ(mm)283 付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書 仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80〜1100V(45〜65Hz) 適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40) 連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分) 機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能 インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降 レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ) 表示範囲力率:-1.000〜0.000〜+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0〜0.0〜+179.9 測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0〜70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz〜1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0〜70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz〜1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1〜10次)、±10%rdg±10dgt (11〜20次)、±20%rdg±10dgt (21〜30次) クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする