ACデジタルクランプメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 抵抗(Ω)600/6/60/600k(オートレンジ)、±1%rdg±5dgt (600Ω)、±2%rdg±3dgt (6/60/600kΩ) 注文コード58127065 品番KEW2117R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は抵抗・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A

交流電圧(V)60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±2dgt [45 〜 65Hz] (600V)、±1.5%rdg±4dgt [40 〜 1KHz] (60/600V) 交流電流(A)60/600/1000(オートレンジ) 、±1.5%rdg±4dgt [45〜65Hz]、±2.0%rdg±5dgt [40〜1kHz] 電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)33 抵抗(Ω)600/6/60/600k(オートレンジ)、±1%rdg±5dgt (600Ω)、±2%rdg±3dgt (6/60/600kΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×204×36 質量(g)約220(電池含む) 奥行(mm)36 付属品7066A(テストリード)、9079(携帯用ケース)、単4形乾電池 (R03)×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529 IP40、EN 50581 (RoHS) 直流電圧(V)60/600(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt (60)、±1.2%rdg±3dgt (600) 連続使用時間(時間)約170(NCV_LED消灯時)( R03使用時)、(オートパワーセーブ 約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 導通600Ω (90Ω以下でブザー鳴動) 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)204×81×36 導通(Ω)600 (90Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする