デジタル高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58127144 品番KEW3125A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5レンジ定格測定電圧
(250V/500V/1000V/2500V/5000V)
成極指数(PI)と誘電吸収比(DAR)を自動計算表示
表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載
G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能
出力電圧オートディスチャージ電圧をモニター表示
大型ディスプレイ(バーグラフとバックライト付き)
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V準拠

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×100×226 質量(g)約1900(乾電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池 LR14 (1.5V) ×8本 幅(mm)226 奥行(mm)100 高さ(mm)177 付属品7165A(ラインプローブ)、7264(アースコード)、7265(ガードコード)、8019(先端フック)、9184(ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58127144 KEW3125A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) 64431205 KEW3125B(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 1セット 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする