Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127239 品番 KEW4105DLBT-H(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

4105DLBT-H(ハードケース付)
スマホタブレットとの連携で業務効率化!
IP67防水であらゆる環境に適応!
Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA〜D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応

質量(g)約690(電池含む) 付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲AC0.0〜300.0V[45〜65Hz] DC±0.0〜±300.0V 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする