付属品
7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本,PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」
、取扱説明書,クイックマニュアル,インストールマニュアル
適合規格
IEC 61010-1:2001 CAT III 300V 汚染度2
、 IEC 61326(EMC規格)
サンプリング
間隔:ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH
、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)
電流レンジ
8146(30Aタイプ):100.0/1000mA/10.00/30.0A
、 8147(70Aタイプ):100.0/1000mA/10.00/70.0A
、 8148(100Aタイプ):100.0/1000mA/10.00/100.0A
、 8121(100Aタイプ):10.00/100.0A
、 8122(500Aタイプ):50.00/500.0A
、 8123(1000Aタイプ):100.0/1000A
、 8128(5Aタイプ):5.000A/(50.00A)
、 8127(100Aタイプ):10.00A/100.0A
、 8126(200Aタイプ):20.00A/200.0A
、 8125(500Aタイプ):50.00A/500.0A
、 8124(1000Aタイプ):100.0A/1000A
、 8130(1000Aタイプ):100.0/1000A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×111×42
質量(g)約265
電源DC6V:単3アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
幅(mm)60
奥行(mm)42
高さ(mm)111
電源(V)DC6:単3アルカリ乾電池 (LR6)
測定方式真の実効値演算
動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)
表示入力オーバー:測定範囲を越えた場合 "OL" 表示
入力点数3ch
使用電池単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4本
連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)
使用温湿度範囲-10℃〜50℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと)
オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)
警告電池電圧:4段階電池マーク表示
測定間隔実効値:約100ミリ秒
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42
使用環境条件屋内仕様 高度2000m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ
最大動作電圧(V)AC 9.9rms,AC 14ピーク
校正証明書一般校正