画像準備中

デジタル絶縁・接地抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127363 品番 KEW6022LA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン
悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54)
オートディスチャージ機能付

測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51〜100MΩ、(500V)1.51〜200MΩ、(1000V)1.51〜1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20〜1.50MΩ/100.1〜2000MΩ、(500V)1.20〜1.50MΩ/200.1〜2000MΩ、(1000V)1.20〜1.50MΩ/1001〜2000MΩ【電圧計】AC5〜600V(45〜65Hz)DC士5〜1000V 測定方式簡易測定(2極法)/精密測定(3極法) 奥行(mm)133 付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 質量(g)約900(電池を含む) 電源単3乾電池 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1〜1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1〜20MΩ、(第二有効)0.11〜0.19MΩ・20.01〜200MΩ、250V/(第一有効)1.51〜100MΩ、(第二有効)1.2〜1.5MΩ・100.1〜2000MΩ、500V/(第一有効)1.51〜200MΩ、(第二有効)1.2〜1.5MΩ・200.1〜2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51〜1000MΩ、(第二有効)1.2〜1.5MΩ・1001〜2000MΩ 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする