曜日別特売
KEW6305(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 58127406

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード58127406品番KEW6305(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能

クレストファクタ
[波高率]電圧:2.5以下
、 電流:3.0以下(各レンジ90%以下)
付属品7255(電圧用測定コード)、7148(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、8326-02(SDカード2GB)、PCソフトウェア(CD)、単3形アルカリ乾電池×6、クイックマニュアル仕様[力率の影響]有効電力:±1.0%rdg力率0.5の時(力率1に対して)、前提条件:力率=1、正弦波、(45~65Hz)、23℃±5℃質量(g)約800g(電池含む)電源(V)AC100~240±10% (50/60Hz)適合規格IEC 61010-1 CAT III 600V 汚染度2測定項目電圧、電流、周波数、有効電力表示更新:1秒周波数確度:±3dgt記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)周波数範囲(Hz)40.0~70.0通信方式パソコン:USB、Bluetoothレンジ[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0V 、[TRUE RMS]8128 (50Aタイプ) : 1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、8127 (100Aタイプ) : 2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、8126 (200Aタイプ) : 4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、8125 (500Aタイプ) : 10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、8124 (1000Aタイプ) : 50.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、8130 (1000Aタイプ) : 50.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、8133 (3000Aタイプ) : 60.00/300.0/600.0/1500/3000A/オート表示範囲各レンジの5~130%、各レンジの1~130%使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)消費電力(VA)10 (max.)測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式 (3P3W,3P3W3A)、三相4線式保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65確度電圧測定:±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、電流測定:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(※最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、有効電力測定±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(※電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流入力範囲各レンジの10~110%校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

コンパクトパワーメータの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする