負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127494 品番 KEW8133(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応

付属品
取扱説明書、ケーブルマーカー、
9095(携帯用ケース)
適合規格
IEC 61010-1,
、 IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2,
、 IEC 61326
確度
±1.0%rdg±0.5mV (45Hz 〜 65Hz)
、±1.5%rdg±0.5mV (40Hz 〜 1kHz)
特性
位相:±2.0°以内 (45Hz 〜 65Hz)
、±3.0°以内 (40Hz 〜 1kHz)
交流電流(A)3000 クランプ径(Φmm)170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×22(回路ボックス部、突起物を含まない) 質量(g)約200 幅(mm)(回路ボックス部)24 奥行(mm)(回路ボックス部)22 高さ(mm)(回路ボックス部)65 出力電圧AC 500mV / 3000A (AC 0.167mV/A) コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC 3000 出力インピーダンス(Ω)100以下 使用温湿度範囲-10 〜 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする