ACクランプセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127537 品番 KEW8161(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ACクランプセンサ
AC100Aまでの電流-電圧変換器

適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2,
、 IEC 61010-2-032
確度
±2.0%rdg±3.0mV (45Hz - 65Hz)
、±2.5%rdg±3.0mV (65Hz - 1kHz)
交流電流(A)0〜100 クランプ径(Φmm)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×97×26 質量(g)約120 幅(mm)59 奥行(mm)26 高さ(mm)97 付属品取扱説明書 測定範囲AC 0 〜 100A 出力電圧AC 1000mV / AC 100A (AC 10mV/A) コード長さ(m)約 1.2 出力インピーダンス(Ω)22以下 使用温湿度範囲-10 〜 50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと) 被測定導体径最大約Φ24mm 出力端子バナナプラグΦ4mm RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする