共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交直両用クランプメータ
AC/DCクランプメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58127607
品番
MODEL2010(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
交流電流(A)
200m/2/20、±1%rdg±2dgt(200mA)(50/60Hz)、±1.5%rdg±8dgt(200mA)(40Hz〜2kHz)、±1%rdg±2dgt(2A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±10dgt(2A/20A)(40Hz〜2kHz)
直流電流(A)
2/20±1%rdg±2dgt(2A)±1.5%rdg±4dgt(20A)
電源
006P(角型9V)×1
クランプ径(Φmm)
最大7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)64、(センサ)23×(本体)142、(センサ)153×(本体)26、(センサ)18
質量(g)
約220(電池含む)
奥行(mm)
(本体)26、(センサ)18
付属品
9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力
記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)
約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)
DC、40〜2k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ7.5mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体部)142×64×26、(センサ部)153×23×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC750/1分間
校正証明書
一般校正
注意
※ 計装信号の電流測定には KEW 2500 をご使用ください。
※ 本製品は低圧回路用に設計されているため、60V以上の回路測定には
使用しないでください。※WEBからの発注のみとなります。