流量(L/min)0.1、総ろ過流量:180L
交換目安カートリッジ:約3ヶ月、ミネラルスティック:約1年
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として
材質(本体)PP、PE、シリコンゴム
容量(g)447
本体質量(g)176
浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
アズワン品番64-5410-63
最小動水圧使用可能:0.01MPa
カートリッジPP、合成ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73