7インチ ポータブルカーナビ ワンセグ DIANAVI

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58127975 品番DT-Y310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

2020年度春版地図データ採用(一部道路、施設等のデータを除く)。高速道路の入口・出口、高速道路走行時の各次点までの距離も表示。高速道に入ると自動で画面が切り替わるので便利。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができる。住所登録データ約4,075万件を収録し、多くの施設データが利用可能。電源はエンジンキーON/OFFに連動。電源を入れる手間や消し忘れが解消される。またルート案内中にエンジンを止めても目的地を記憶しているので、再設定の手間は不要。パソコンに保存されている音楽や動画データを、市販のmicroSDカードに保存して再生・表示することもできる。また視聴中のワンセグ放送の録画・キャプチャーも可能。(microSDカードが必要)

付属品
専用取付スタンド/スタンド固定皿/専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)
CC-205Nケーブル長:1.5m/専用ホルダー/タッチペン/取扱説明書兼保証書
用途12V車 24V車対応。ワンセグ内蔵 ACC 電源連動、音楽 動画 画像データファイル 再生 保存可能。ポータブル カーナビ。2020年版 高速道路 地図 施設データ 距離を詳しく表示。見やすい液晶。 仕様ワンセグ/エンジンキー電源連動機能搭載 質量(kg)約0.285 ブラック 電源シガー電源/DC 12V / 24 V 車対応 寸法(Φmm)2.5 液晶サイズLEDバックライト:7.0インチTFT(WVGA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×13×114 データ容量8GB(マップソフト専用) ディスプレイ7インチ 解像度800×480 pixelタッチパネル スピーカーモノラル(1.5W×1) スロット32GBまでのmicroSDカード、microSDHCカードに対応 記録メディアmicroSDカード、microSDHCカード イヤフォンジャックステレオミニジャック 動作温度範囲(℃)0〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58127975
2023-05-28
用途:
移動時に使用
建設業・工事業

取り付け簡単にできました。

主に市内移動検索してます

対象商品:
58127975
2022-09-08
用途:
2トン自家用トラック
有限会社佐藤自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手頃な価格で取付も簡単に出来て良いと思います。出来れば外部アンテナほしいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする