リス興業
リス興業の コンテナー
リス興業の ボックスコンテナ
リス興業の バックルコンテナ
迷彩道具箱 STORAGE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58128176
品番
MEI-L-STR
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
迷彩色は一つひとつ模様が異なります。オンリーワンをご提供します。(PAT.P)
積み重ねOK
SとLの積み重ねOK
容量(L)
54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×330
色
イエロー
スタッキング
可
材質
PP
質量(kg)
3.4
外寸(mm)
567×411×330h
内寸(mm)
499×347×300h
機能
耐衝撃
フタ
フタ付き
コンテナ種類
ベタ目
注意
※別売で中枠もございます。