レヂトン
レヂトンの 研削砥石
レヂトンの オフセット砥石
オフセット型研削砥石 RST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
58128203
品番
RST 100×6×15 A/WA24P
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスタイプ。
一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途
一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼
結合度
P
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。