NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
SG-ESRドリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.1
注文コード
58130746
品番
SGESR2.1
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
24
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
3
材質
高級粉末ハイス
表面処理
SGコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク