トラスコ品番692-2243
セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板7枚・中棚受12個・天棚受2個・C型補強材14本・免震樹脂ベース4個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2411
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
奥行(mm)481
間口(mm)1261
組立時間2人30分
棚段数(段)7
均等積載量(kg/段)500
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)1140