NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
SGフラットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58132286
品番
SGEZ26.0
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
26
溝長(mm)
54
全長(mm)
134
シャンク径(Φmm)
25
材質
高合金ハイス
表面処理
SGコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク