AGパワードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)1.1 注文コード58132383 品番AGPSD1.1
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はドリル径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)14 全長(mm)36 材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする