NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
AGパワードリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
58132471
品番
AGPSD2.0
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
24
全長(mm)
49
材質
コバルトハイス
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク