AGパワードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.9 注文コード58132864 品番AGPSD5.9
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はドリル径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.9 溝長(mm)57 全長(mm)93 材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする