クリムゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC65ML-R 注文コード58132990 品番C65ML-R(170139)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はモデルなど11種類から選べます 他の種類を見る

tailwalkが掲げるブランドスローガン「Uniting Various Waters 〜無限の水域を愉しむ〜」というフレーズを、
そのままカタチにしたようなボーダーレス&バーサタイルロッド。
長年に渡り、幾多のジャンルのロッドを手掛けてきたtailwalkが導き出した
「最も汎用性が高く様々な釣りに使えるブランクス」をベースに、多種多様な釣りを通じてテーパー・ガイド径・グリップ形状などを吟味。
また、操作性や感度に繋がる軽さや、ロングキャストやモンスターとのファイトで必要となるパワーといった、
元来の基本性能も高いレベルで達成した。
ブランクスはアングラーの狩猟本能を高めるクリムゾンレッドにカラーリング。
この真紅のロッドであれば日本中、いや世界中の魚を獲りに行ける…本能の赴くままに。

全長6'5"(ft.in) 寸法L1(mm)380 寸法L2(mm)260 自重(g)115 グリップタイプA モデルC65ML-R 継数(本)2 仕舞(cm)101 ウエイト【ルアー(g)】最大30、【ライン(PE)】最大2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする