クリムゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC106MH-R 注文コード58133017 品番C106MH-R(170160)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はモデルなど11種類から選べます 他の種類を見る

tailwalkが掲げるブランドスローガン「Uniting Various Waters 〜無限の水域を愉しむ〜」というフレーズを、
そのままカタチにしたようなボーダーレス&バーサタイルロッド。
長年に渡り、幾多のジャンルのロッドを手掛けてきたtailwalkが導き出した
「最も汎用性が高く様々な釣りに使えるブランクス」をベースに、多種多様な釣りを通じてテーパー・ガイド径・グリップ形状などを吟味。
また、操作性や感度に繋がる軽さや、ロングキャストやモンスターとのファイトで必要となるパワーといった、
元来の基本性能も高いレベルで達成した。
ブランクスはアングラーの狩猟本能を高めるクリムゾンレッドにカラーリング。
この真紅のロッドであれば日本中、いや世界中の魚を獲りに行ける…本能の赴くままに。

全長10'6"(ft.in) 寸法L1(mm)540 寸法L2(mm)410 自重(g)219 グリップタイプB モデルC106MH-R 継数(本)2 仕舞(cm)164 ウエイト【ルアー(g)】最大70、【ライン(PE)】最大4.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする