フルレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)1 自重(g)104 モデルC62ML 注文コード58133105 品番C62ML(158816)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は継数・自重・モデルなど29種類から選べます 他の種類を見る

「不変なる総合力」というテーマと共に2015年に産声をあげた前作を
「よりマルチに、よりスペシャルに」研ぎ澄ますことに着手し、さらなる総合力を獲得したバスロッドシリーズ。
ブランクス素材そのものの見直し、テイルウォークが独自にデザインした「Z-シェイプ リールシート」の搭載、
ラインナップの再編などにより「不変なる総合力」をより揺るぎないものとした。
バーサタイル/ハードベイト専用/フィネス専用とロッドジャンルを大きく三種にカテゴリー分けし、
それぞれの釣りに最適な仕様をチョイスすることで、どのメソッドにも高い次元で応えるロッドを数多く生み出すことに成功。
不変なる総合力、再び。

全長6'2"(ft.in) 寸法L1(mm)355 寸法L2(mm)240 自重(g)104 グリップタイプA モデルC62ML 継数(本)1 仕舞(cm)188 ウエイト【ルアー(oz)】1/8-1/2、【ライン(lb)】6-16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする