ナマゾン モバイリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC634M/G 注文コード58133385 品番C634M/G(158595)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本のみならず、世界中の魚と対峙してきたナマゾンシリーズのマルチピースモデル。
よりエクストリームゲームに特化したスペックを随所に採用。
多点を感じさせないスムーズなベンディングカーブで高いキャスタビリティを誇り、
ファイト時も強力なトルクで大型魚をグイグイと寄せる…
まさに「ロッドが仕事をする」という一文を、そのままカタチにしたようなロッドに。
さらにトップセクションに至るまでX-ラッピングでブランクスを締め上げ、ネジレや耐衝撃性能をアップ。
自身の野生を呼び覚まし、研ぎ澄まされた五感と共に魚を『狩る』。
その醍醐味を知るアングラー達へ送るロッドが、このナマゾンモバイリーだ。

全長6'3"(ft.in) 寸法L1(mm)370 寸法L2(mm)250 自重(g)163 グリップタイプA モデルC634M/G 継数(本)4 仕舞(cm)52 ウエイト【ルアー(oz)】36966、【ライン(lb)】8-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする