スローバンプ MPG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC615-DM15 注文コード58133437 品番C615-DM15(170269)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

1978年のブランド立ち上げから長きにわたり、数多くの船釣りギアを提案し続けるalphatackle(アルファタックル)。
tailwalkの姉妹ブランドでもあるこのブランドの最高峰として君臨する船釣り用ブランクス素材が「MPG (マグナムパワーグラス)」 だ。
この素材を採用した船竿たちは、今まで幾度となく様々な巨大魚たちと対峙し、勝ちを収めてきた。
捕らえた魚はクロマグロ/353kg、ブルーマーリン/120kg、アブラボウズ/80kg、カンナギ/67kg、カンパチ/50kgなど、
ざっと挙げただけでも枚挙にいとまがない。
tailwalkは数々の歴戦を制してきたこの素材をスローピッチジャーク用ロッドに落とし込むことに着手。
幾度となくトライ&エラーを重ね、MPG素材のtailwalkロッドが遂に産声をあげた。
どこまでも曲がりゆく限界知らずのベンディングカーブは未知の領域。
ストレートポンピングでは決して味わえない、バットエンドを腹に当て限界まで曲げ込んだ先の”真っ向勝負”を是非味わってほしい。
「これでもか」というほどに、絞り込まれ、へし曲がり、捻じ曲げられたとしても、
限界を知らぬが如くしなり続ける脅威の粘り腰…その曲がりは、無限大だ。

全長6'1"(ft.in) 寸法L1(mm)540 寸法L2(mm)410 自重(g)205 グリップタイプA モデルC615-DM15 最大ドラグ(kg)15 継数(本)1 仕舞(cm)186 ウエイト【ルアー(g)】最大500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする