アジスト TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルS70/SL 注文コード58133480 品番S70/SL(171280)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はモデルなど5種類から選べます 他の種類を見る

アジングロッドにもっとも求められる性能は”感度”といっても過言ではない。
しかも、抵抗感度/操作感度/反響感度といった具合に、アジングの所作それぞれに対して違った方向性の感度を求められる。
圧倒的な高感度でアジングを極めし者たちの右腕として、長きにわたり愛されてきた前作を踏襲しつつ、度重なるテストとともにゼロから再構築。
超高弾性ブランクス/チタンフレーム+トルザイトリングガイド/フィードバックブースターテクノロジーといった”感度”を最優先した素材や製法をセレクトしつつ、実釣性能に支障をきたすグリップ周りの贅肉を前作から更に削ぐことで、平均して約25%の軽量化に成功。
見えない海中が鮮明に見渡せる感覚…極めて透明度の高い『クリアな感度』をお届けする。

全長7'0"(ft.in) 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)205 自重(g)64 モデルS70/SL 継数(本)2 仕舞(cm)110 ウエイト【ルアー(g)】最大5、【ライン(lb)】1-3、【ライン(PE)】0.1-0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする