エギスト TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 モデル77L 注文コード58133498 品番77L(163032)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は継数・モデルなど9種類から選べます 他の種類を見る

Fujiチタンフレーム&トルザイトリング搭載のショアエギング最上級モデル
”贅沢な響き”をテーマにしたテイルウォークが誇るフラッグシップシリーズのショアエギング版。
幾重のテストを経て完成した細身だがトルクあるブランクスは、キャスト時のパワー伝達に優れ、
シャクリ時において瞬間的なチカラがかかっても、それを逃がすスムーズさを獲得。
高弾性素材をベースに塗装を省き、ストイックに軽量化も狙った。
そのこだわり抜いたブランクスに載せるガイドはFuji最軽量ガイドのチタンフレーム&トルザイトリング。
軽快感を極力殺さずに組み上げた。感度とバランス、そしてハイピッチジャークにおけるロッドレスポンスは最高レベルを達成。
コアアングラーにも納得の仕上がりに。

全長7'7"(ft.in) タイプ【エギ】最大3.5号 寸法L1(mm)385 寸法L2(mm)275 自重(g)93 モデル77L 継数(本)2 仕舞(cm)119 ウエイト【ルアー(g)】最大21、【ライン(PE)】0.4-0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする