B‐ブリーマー TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC77M/TISL 注文コード58133586 品番C77M/TISL(171983)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

「次元を超えた感度で、未知の領域へ」チニング専用フラッグシップモデル
40tをメインに据えた高弾性ブランクスやチタンフレーム+トルザイトリングガイドといった
上位機種ならではのパーツをセレクトして組み上げ、『クリアな感度』を体現するチニング専用フラッグシップモデル。
ショートかつ太径のチタンソリッドティップを搭載することで、先端で捉えた感度をMAXレベルまで増幅させ、アングラーの手元へと伝える。
いままで感じなかった微細な変化を、極めて鮮明に感じ取れる驚異の感度…このロッドでしか体験できないチニングゲームを体感せよ。

全長7'7"(ft.in) 寸法L1(mm)405 寸法L2(mm)290 自重(g)142 グリップタイプA モデルC77M/TISL 継数(本)2 仕舞(cm)119 ウエイト【ルアー(g)】45767、【ライン(PE)】0.4-1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする