メタルゾン TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(B) モデルC60L-K/SL 注文コード58133611 品番C60L-K/SL(171358)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は継数・モデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

「金属的な感度」を追い求めつつ具現化したイカメタル専用フラッグシップモデル
テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。
「その瞬間の表現力をどこまで求めることができるのか?」をテーマに開発し、細身・軽量の金属的なブランクスフィーリングを実現。
また、限界までスリムかつシャープに仕立てたその心臓に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。
捉えた感度を限界まで増幅させる。
ベイトモデルのラインナップはK(掛け)/N(乗せ)の2モデルを用意し、あらゆるメソッドに対応。
TZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタリックなグリップデザインで他を出し抜く高級感を醸し出す。
ライバルが捉えきれないアタリを明確に取っていき、掛けていく…他のロッドでは見えない海中の景色が、このロッドでは見える。

全長6'0"(ft.in) 寸法L1(mm)430 寸法L2(mm)305 自重(g)100 グリップタイプE モデルC60L-K/SL 継数(本)2(B) 仕舞(cm)145 ウエイト【ルアー】12-60g/3-15号、【ライン(PE)】最大0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする