NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
AGスターティングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4
注文コード
58133634
品番
AGSTD4.0×60×12×52
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4
有効長(mm)
12
全長(mm)
52
材質
コバルトハイス
コーティング
AGコーティング