タイゲーム TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC65UL/FSL 注文コード58133665 品番C65UL/FSL(164176)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はモデルなど6種類から選べます 他の種類を見る

「最先端をリードする」タイラバプロフェッショナルモデル
フルソリッドブランクスをいち早くタイラバロッドに導入し、ロングセールスを続けてきたタイラバフラッグシップモデル。
小さなバイトを違和感なく乗せ、フックアップに素早く移行できる”強すぎず弱すぎない”絶妙なフルソリッドブランクスを採用。
また、フルソリッドがもつ唯一の欠点ともいえる無垢ゆえの重量感をクリアするため、
肉薄TORZITEリング&軽量チタンフレームをスパイラルガイドセッティング(ベイトモデルのみ)。
「落として巻く」シンプルなゲームだからこそ、小さな違いが実は大きな違いだということを体感して欲しい。
タイゲームTZシリーズはその絶妙な違いにひたすらこだわってきた。
ロングセラーモデルとして定着した理由はココにあるといえるだろう。

全長6'5"(ft.in) 寸法L1(mm)530 寸法L2(mm)400 自重(g)120 グリップタイプA モデルC65UL/FSL 継数(本)1&Half 仕舞(cm)128 ウエイト【ルアー(g)】最大150、【ライン(PE)】最大0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする