マンビカ Ver.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 モデル105XXH PLUGGING SP 注文コード58133726 品番105XXH PLUGGING SP(166613)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は継数・モデルなど7種類から選べます 他の種類を見る

ヘビーショアジギングロッドの代表作『マンビカ』シリーズのVer.2
全国各地で人気のカテゴリー、ショアジギング。大小のターゲット、
様々な状況に対応するマンビカシリーズがヘビーショアジギングモデルへと進化を遂げた。
オリジナルモデルに比べ、さらなる強度を確保するため、安心感のある粘り強いブランクス素材を採用。
また、非常にスムーズなアクション設計とすることで、ジグ&プラグを至極キャストしやすいロッドとなった。
さらに、トップセクションまでX-ラッピングを施すことで、前作を超える”ネジレに強く芯のある”トルクフルなブランクスに。
マンビカシリーズがさらなるレベルアップを遂げつつ再度、全国のショアジギングフィールドを席巻する。

全長10'5"(ft.in) 寸法L1(mm)790 寸法L2(mm)465 自重(g)455 グリップタイプA モデル105XXH PLUGGING SP 最大ドラグ(kg)13 継数(本)2 仕舞(cm)163 ウエイト【ルアー(g)】最大150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする