オキナワ マンビカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 モデルC100SSXH 注文コード58133821 品番C100SSXH(166064)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は継数・モデルなど8種類から選べます 他の種類を見る

磯に本気(マジ)な狂乱者たちへ贈るスーパーヘビーショアジギングロッド
数々の巨大魚たちを岸からシバき倒してきた伝説のスーパーヘビーショアジギングロッド『オキナワマンビカ』の次世代モデル。
「掛けたら限界まで粘るトルク」「モンスターの猛烈なダッシュに対して常にプレッシャーをかけ続けられるパワー」を
有する破断強度に優れたブランクスをベースに採用。
さらには、その強度溢れるブランクスを更にX‐ラッピングで締め上げ、オリジナルモデルよりも上を行く破断強度を実現。
プラグ・ジグを問わない真のプロフェッショナルモデルだ。

全長10'0"(ft.in) 寸法L1(mm)900 寸法L2(mm)480 自重(g)510 モデルC100SSXH 最大ドラグ(kg)17 継数(本)2 仕舞(cm)157 ウエイト【ルアー(g)】最大200、【ライン(PE)】最大8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする