NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
AGスターティングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
12
注文コード
58133844
品番
AGSTD12.0×90×30×102
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
30
全長(mm)
102
材質
コバルトハイス
コーティング
AGコーティング