AGスターティングドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)12 注文コード58133853 品番AGSTD12.0×120×30×102
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は刃先径など36種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)12 有効長(mm)30 全長(mm)102 材質コバルトハイス コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする