スプリントスティック SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(B) モデル70L 注文コード58133857 品番70L(167993)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は継数・モデルなど9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードクラスのオフショアキャスティングゲーム専用ロッドの完成系。
「スプリントスティック」の名を継承し、ビギナーのみならずベテランアングラーが手にしても満足できるスペックを盛り込んだ。
耐衝撃性に優れたスムーズな曲がりを持つ信頼性あるブランクスをトラブルレスで破損しにくいデザインで仕立て、
テイルウォークならではのノウハウがふんだんに詰め込まれている。
バットジョイント2ピースの他、携行性に優れた3ピースモデル(P3)もラインナップされ、遠征のサブロッドや電車・飛行機での移動で重宝する。
オフショアキャスティングゲームロッドをリリースし続けてきたテイルウォークならではの安心感をココに集約。

全長7'0"(ft.in) 寸法L1(mm)670 寸法L2(mm)390 自重(g)191 グリップタイプA モデル70L 最大ドラグ(kg)4.5 継数(本)2(B) 仕舞(cm)153 ウエイト【ルアー(g)】最大50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする