AGスターティングドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)16 注文コード58133887 品番AGSTD16.0×90×35×115
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は刃先径など36種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16 有効長(mm)35 全長(mm)115 材質コバルトハイス コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする