スプリントスティックSSD キャスティンブースター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルS84MH 注文コード58133945 品番S84MH(173635)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はモデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

理想を超えた快適なキャストフィール。オフショアキャスティングロッドの究極形
九州・玄界灘「達喜丸」監修のオフショアキャスティングロッド。
朝マヅメから夕マズメまで、一日中ルアーをキャストし続けながら、アングラーがひたすらに待つ、たった一瞬のチャンス…その刹那に
ルアーを遥か遠くのスポットへ確実に撃ち込むことができるよう、快適なキャストフィールを徹底的に追い求めた。
ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」を採用することで、破断強度をキープしつつ大幅な軽量化を実現。
バットガイドはスムーズな糸抜けが魅力のFuji T-RVSGを搭載することで飛距離をさらにブースト。
一日を通して高精度なキャストを継続して繰り出せるモデルとなった。
マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ等、ビッグゲーム全般に幅広く順応する。

全長8'4"(ft.in) 寸法L1(mm)790 寸法L2(mm)435 自重(g)350 モデルS84MH 最大ドラグ(kg)11 継数(本)2(B) 仕舞(cm)183 ウエイト【ルアー(g)】最大120、【ライン(PE)】最大6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする