NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
AGスターティングドリル(ロング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3
注文コード
58133957
品番
AGSTDLS3.0×60×9×75
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
9
全長(mm)
75
材質
コバルトハイス
コーティング
AGコーティング