NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
AGスターティングドリル(ロング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4
注文コード
58133993
品番
AGSTDLS4.0×60×12×100
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4
有効長(mm)
12
全長(mm)
100
材質
コバルトハイス
コーティング
AGコーティング