ジグフォース SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(B) モデルS652-LJ 注文コード58134006 品番S652-LJ(168198)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は継数・モデルなど3種類から選べます 他の種類を見る

クセのないテーパーで幅広く扱えるバーサタイルジギングロッド
ジグのバタつきや不要な”飛び”を防ぎ、自然なアクション入力を突き詰めたベーシックジギングロッド。
ロッドを思いきり硬くしてジグを動かすのではなく、各セクションに適度な”返り”を持たせることで、
ジグ本来の動きを容易に演出するこができる。
粘りのあるブランクスが軽快なシャクリを可能とする。
また、不意なビッグワンにも対応できる耐衝撃性能や、無駄を省きながらも所有感を満たす実戦的なデザインなど、ス
タンダードモデルでありながら細かな部分にまで配慮。
SSDシリーズのコンセプト「カンタン・スペック・実績」をカタチにした高いレベルのスタンダードジギングロッド。

全長6'5"(ft.in) 寸法L1(mm)545 寸法L2(mm)390 自重(g)128 グリップタイプD モデルS652-LJ 最大ドラグ(kg)1.5 継数(本)2(B) 仕舞(cm)149 ウエイト【ルアー(g)】最大150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする