L‐ジギーズ SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC630/FSL 注文コード58134015 品番C630/FSL(171945)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

ライトジギングロッドに求められる基本性能をアップデートしつつ、幅広いパワーレンジを用意することにより、
実釣時で起こる様々な状況に対応できるシリーズに仕上げたライトジギング&SLJロッド。
幅広いパワーレンジの中で「チューブラータイプ」と「フルソリッドタイプ」それぞれのブランクスタイプをもつモデルを適宜ラインナップ。
そして、無駄を削ぎ落とし徹底した軽量化を随所で追求することで、ジグを軽快に操れるクラス最上級の感度と操作性を獲得。
盤石の布陣で多種多様なジギングスタイルをカバーする。アナタの右腕となり得るモデルが必ず存在するはずだ。

全長6'3"(ft.in) 寸法L1(mm)545 寸法L2(mm)420 自重(g)118 グリップタイプA モデルC630/FSL 継数(本)1&H 仕舞(cm)125 ウエイト【ルアー(g)】最大100、【ライン(PE)】最大1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする