L‐ジギーズ SSD ストロングアーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC612 注文コード58134040 品番C612(173673)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

無駄を削ぎ落とし、徹底した軽量化を追求したL-ジギーズSSD。
それとは正反対に位置する「強さ」を妥協なく追い求め、全く別角度からの視点から創造した「もうひとつのL-ジギーズSSD」。
ティップからバットに至るまで、全体にバイアス構造のカーボンシートを組み込むことで、ロッドの”ネジレ”を大幅に軽減。
ファイト時のパワー伝達能力が大幅に向上し、今までのライトジギングロッドの枠を超えたゲーム展開が可能となった。
タチウオ、シーバス、根魚といった定番のターゲットはもちろん、10kgを超える青物も力負けせずに余裕で穫れるポテンシャルをもつ。

全長6'1"(ft.in) 寸法L1(mm)545 寸法L2(mm)415 自重(g)151 モデルC612 最大ドラグ(kg)5 継数(本)1 仕舞(cm)185 ウエイト【ルアー(g)】max 150 (Light jerk 250)、【ライン(PE)】最大2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする