サクラマスジグ SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルC652 注文コード58134076 品番C652(173079)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はモデルなど5種類から選べます 他の種類を見る

緻密な戦略を立てつつトライすることで釣果が如実に変わってくるゲーム性の高さと、
口の中でとろけるほど上品な脂を有し絶品ともいえる食味で、北海道〜東北エリアを中心に絶大な人気を誇るターゲット、サクラマス。
近年、このサクラマスをターゲットとしたジギングがますます成熟化してゆくなかで生まれた専用モデル。
細軸フックに負担を掛けないしなやかな細身フルソリッドでトラウトならではのファイトに追従しバラシも軽減。
ベイトモデルはトップへの糸がらみを軽減するスパイラルガイドセッティングを採用。

全長6'5"(ft.in) 寸法L1(mm)545 寸法L2(mm)405 自重(g)140 グリップタイプA モデルC652 継数(本)2(B) 仕舞(cm)149 ウエイト【ルアー(g)】最大150、【ライン(PE)】最大1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする